Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl m.Permanentkontakt anth.420-550mm o.Armlehnen Trgf.110kg TOPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9103482791
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8180G22
EAN/GTIN:
     4014296542188
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
mit Permanent-Kontakt-Technik · (ohne Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeit · Fußkreuz mit schwarzer Kunststoffabdeckeung · ergonomische Rückenlehne mit besonderer Ausformung stützt den gesamten Rückenbereich bis in den Seitenbereich · Rückenlehne in der Höhe und Neigung verstellbar · stufenlose Sitzhöhenverstellung · Bezug 100% Polypropylen · Sitzfläche B 480 x T 440 mm · stufenlose Sitzhöhenverstellung · Lehnenhöhe 600 mm · Rollen für weiche Böden Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
Polsterfarbe:
anthrazit
Sitzhöhenverstellung:
420 - 550 mm
Tragfähigkeit:
110 kg
Sitzbreite:
480 mm
Ausstattung:
ohne Armlehnen
Sitztiefe:
440 mm
Ausführung:
mit Permanentkontakt
Lehnenhöhe:
600 mm
Marke:
TOPSTAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 99,60*
€ 122,39*
1 Tag
3
€ 5,45*
ab € 100,25*
€ 122,51*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 100,76*
€ 123,06*
€ 5,50*
ab € 100,18*
€ 123,50*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,14*
€ 125,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,39*
€ 145,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,67*
€ 142,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,65*
€ 142,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 114,04*
€ 135,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
N-08F1608-NS
ab € 650,11*
Zubehör
k.A.
N-08F1608-OS
ab € 650,19*
Zubehör
k.A.
N-08F1208-NS
ab € 634,31*
Zubehör
k.A.
N-08F1208-OS
ab € 632,15*
Zubehör
k.A.
N-08F1808-NS
ab € 662,52*
Zubehör
k.A.
N-08F1808-OS
ab € 667,98*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,67*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 34,40*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 38,4568*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 39,87*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-AS
ab € 597,41*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-BS
ab € 598,82*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-LS
ab € 600,00*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-WS
ab € 597,63*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1608-AS
ab € 617,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.