Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armlehne f.Bürodrehstuhl 9103482790-792 starr schwarz 2St./Karton TOPSTAR


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9103482795
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     7082
EAN/GTIN:
     4014296474595
Suchbegriffe:
Armlehne Stuhl
Armlehne für Stuhl
Stuhlarmlehne
armlehne stuhl
schwarz · passend für Bürodrehstuhl 9103 482 790 - 9103 482 793
Weitere Informationen:
Ausführung:
starr
passend zu Drehstuhl:
9103 482 790-9103 482 792
passend für:
Bürodrehstuhl
Farbe:
schwarz
Marke:
TOPSTAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Armlehne, Armlehnen für Bürodrehstühle, Stuhl
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 17,14*
€ 22,68*
8 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 18,03*
€ 23,22*
15 Tage
unbekannt
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 20,15*
€ 25,82*
Lager 1690
1
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 21,30*
€ 27,26*
1
pro Paar
€ 5,00*
ab € 21,42*
€ 27,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 27,26*
€ 32,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,86*
€ 31,96
pro Paar
ab 3 Paar
€ 26,84*
€ 31,94
pro Paar
ab 4 Paar
€ 26,83*
€ 31,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,20*
€ 29,99
pro Paar
ab 6 Paar
€ 25,19*
€ 29,98
pro Paar
ab 7 Paar
€ 25,18*
€ 29,96
pro Paar
ab 8 Paar
€ 25,16*
€ 29,94
pro Paar
ab 9 Paar
€ 25,15*
€ 29,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,90*
€ 29,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,21*
€ 28,81
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,30*
€ 25,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
8170G20
ab € 83,73*
Zubehör
Topstar
8160G20
ab € 69,42*
Zubehör
Topstar
8170G26
ab € 83,48*
Zubehör
Topstar
48643G22
ab € 84,07*
Zubehör
Topstar
8170G04
ab € 95,92*
Zubehör
Topstar
8160G04
ab € 69,52*
Zubehör
Topstar
48610G26
ab € 110,90*
Zubehör
Topstar
4014296541761
ab € 69,77*
Zubehör
Topstar
8160G22
ab € 81,65*
Zubehör
Topstar
8180 G04
ab € 106,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.