Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl Comfort Armlehnen,verst.schwarz 410-520mm,Tragf.110kg Synchront.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9103483046
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     9247SY1
EAN/GTIN:
     0753626141502
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
mit Synchron-Technik (mit Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · Kunststoff-Fußkreuz, schwarz · mit hoher Vollpolster-Rückenlehne, mit höhenverstellbarer Lumbalstütze · Stufenlose Federkraftverstellung für ein Körpergewicht von 45 - 125 kg · inklusive Armlehnen, höhen- und breitenverstellbar · 5 cm Sitztiefenverstellung · Bezug 100 % Polyester · Sitzfläche B 480 x T 430 - 480 mm · Lehnenhöhe 570 mm · Universalrollen für weiche und harte Böden Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
Polsterfarbe:
schwarz
Sitzhöhenverstellung:
410-520 mm
Tragfähigkeit:
110 kg
Sitzbreite:
480 mm
Ausstattung:
mit Synchrontechnik
Sitztiefe:
430-480 mm
Ausführung:
Armlehnen, breiten- und höhenverstellbar
Lehnenhöhe:
570 mm
Marke:
TREND OFFICE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 235,10*
€ 281,77*
Lager 1690
12
Frei Haus
ab € 251,90*
€ 292,75*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 249,94*
€ 293,01*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 251,91*
€ 293,77*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 251,68*
€ 294,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,75*
€ 348,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,68*
€ 337,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 283,67*
€ 337,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 283,66*
€ 337,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,31*
€ 319,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 268,30*
€ 319,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 268,29*
€ 319,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 268,28*
€ 319,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 268,27*
€ 319,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,15*
€ 315,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,90*
€ 299,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TREND OFFICE
SC 9242 TASK
ab € 208,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.