Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelstuhl rot Rdrohr D.22mm verchr.Netzbespannung schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9106485471
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NV290 G210
EAN/GTIN:
     4014296333397
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Vierfußgestell verchromt Ø 22 mm · ergonomisch geformte Rückenlehne · gepolsterter Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante · Sitzmaße H 460 x B 480 x T 450 mm · Gesamtmaße H 830 x B 480 x T 560 mm · VE = 2 StückWeitere technische Eigenschaften:· Sitzhöhe: 460mm· Sitzbreite: 480mm· Sitztiefe: 450mm
Weitere Informationen:
Gesamttiefe:
560 mm
Gestell:
Rundrohr Ø 22mm
Gestell Farbe:
verchromt
Gesamthöhe:
830 mm
Gesamtbreite:
480 mm
Ausführung:
Netzbespannung schwarz
Sitzschale:
rot
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 71,81*
€ 89,82*
Lager 1690
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,57*
€ 97,14*
18 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,91*
€ 97,58*
21 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,73*
€ 98,35*
21 Tage
48
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,575*
€ 107,955*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 14 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 16 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 18 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 194,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7139 CHR
ab € 22,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.