Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelstuhl grau Rdrohr D.22mm verchr.Netzbespannung schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9106485472
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NV290 G230
EAN/GTIN:
     4014296356204
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Vierfußgestell verchromt Ø 22 mm · ergonomisch geformte Rückenlehne · gepolsterter Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante · Sitzmaße H 460 x B 480 x T 450 mm · Gesamtmaße H 830 x B 480 x T 560 mm · VE = 2 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Sitzhöhe: 460mm · Sitzbreite: 480mm · Sitztiefe: 450mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Netzbespannung schwarz
Sitzschale:
grau
Gestell Farbe:
verchromt
Gestell:
Rundrohr Ø 22mm
Gesamttiefe:
560 mm
Gesamthöhe:
830 mm
Gesamtbreite:
480 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,61*
€ 110,18*
Lager 1690
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,55*
€ 111,00*
21 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 87,28*
€ 114,12*
20 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,04*
€ 114,56*
31 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,46*
€ 118,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
ab 14 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
ab 16 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 18 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 222,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7139 CHR
ab € 22,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.