Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte Ecogrip Solid f.harte BD B1200xL1100mm Form R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9107471371
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     44-1100
EAN/GTIN:
     4024591001761
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Haftschicht
BSM Hartböden
für harte Böden · Stärke 1,8 mm · VAB®- Haftschicht · Material [PC] Polycarbonat, [PUR] Polyurethan · Oberfläche strukturiert, Unterseite: VAB®- Haftschicht · Farbe transparent · extrem strapazierfähig und langlebig durch Material Polycarbonat · kristalline Struktur sorgt für ein optisch klares Erscheinungsbild · mindestens aus 80 % Rezyklat · extreme Temperaturbeständigkeit (-100 °C bis +120 °C) · selbstverlöschende Eigenschaft/schwer entflammbar B1 nach DIN 4102 · uneingeschränkte Bewegungsfreiheit der Stuhlrollen auf Hartböden bei gleichzeitiger Rutschfestigkeit der Matte
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Länge:
1100 mm
Form:
R
Ausführung:
für harte Böden
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: BSM Polycarbonat, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, parkett bodenschutzmatte transparent, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten transparent, Arbeitsplatzbodenbelag, Bodenschutzmatte, Fußbodenbelag
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 43,77*
€ 59,08*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 49,57*
€ 63,68*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 49,92*
€ 63,80*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,74*
€ 69,97*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 66,57*
€ 83,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Office
44-0900
ab € 36,91*
Ähnlich
RS Office
44-1300
ab € 51,49*
Ähnlich
RS Office
44-1500
ab € 58,65*
Ähnlich
RS Office
44-1800
ab € 69,17*
Ähnlich
RS Office
43-1100
ab € 35,89*
Ähnlich
RS Office
43-0900
ab € 30,10*
Ähnlich
RS Office
43-1300
ab € 43,21*
Ähnlich
RS Office
43-1500
ab € 49,14*
Ähnlich
RS Office
43-1800
ab € 57,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.