| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9107471378 Herst.-Nr.: 43-1500 EAN/GTIN: 4024591001839 |
| |
|
| | |
| für weiche Böden · Stärke 1,8 mm · Ankernoppen · Material [PC] Polycarbonat · Oberfläche strukturiert, Unterseite: Ankernoppen · Farbe transparent · extrem strapazierfähig und langlebig durch Material Polycarbonat · kristalline Struktur sorgt für ein optisch klares Erscheinungsbild · mindestens aus 80 % Rezyklat · extreme Temperaturbeständigkeit (-100 °C bis +120 °C) · selbstverlöschende Eigenschaft/schwer entflammbar B1 nach DIN 4102 · uneingeschränkte Bewegungsfreiheit der Stuhlrollen auf Teppichböden bei gleichzeitiger Rutschfestigkeit der Matte Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | Länge: | 1500 mm | Form: | R | Ausführung: | für weiche Böden | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 51,70* | € 64,18* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,83* | € 64,23* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 52,04* | € 64,50* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,70* | € 67,21* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 55,07* | € 67,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|