| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9107471379 Herst.-Nr.: 43-1800 EAN/GTIN: 4024591001846 |
| |
|
| | |
| für weiche Böden · Stärke 1,8 mm · Ankernoppen · Material [PC] Polycarbonat · Oberfläche strukturiert, Unterseite: Ankernoppen · Farbe transparent · extrem strapazierfähig und langlebig durch Material Polycarbonat · kristalline Struktur sorgt für ein optisch klares Erscheinungsbild · mindestens aus 80 % Rezyklat · extreme Temperaturbeständigkeit (-100 °C bis +120 °C) · selbstverlöschende Eigenschaft/schwer entflammbar B1 nach DIN 4102 · uneingeschränkte Bewegungsfreiheit der Stuhlrollen auf Teppichböden bei gleichzeitiger Rutschfestigkeit der Matte Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | Länge: | 1800 mm | Form: | R | Ausführung: | für weiche Böden | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 57,82* | € 72,08* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,12* | € 77,57* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,99* | € 79,73* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 65,00* | € 81,03* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 68,34* | € 85,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|