Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kordel rot L2000xD38mm PP Endkappen CR pol.VIA GUIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9109490010
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     2-326-02000
EAN/GTIN:
     4045806003288
Suchbegriffe:
Absperrkordel
Samtkordel
Kordelpfosten
Kordelständer
Polypropylen · wetterfest · mit 2 Endkappen mit Karabinerhaken · Ø 38 mm, Länge 2000 mm
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Farbe:
rot
Material:
Polypropylen
Ø:
38 mm
Endkappen:
Chrom poliert
Marke:
VIA GUIDE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: samtkordel 2m, kordelständer, Absperrkordeln, Absperrsystem, Seilabsperrungen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 53,10*
€ 69,47*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 53,20*
€ 69,53*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,32*
€ 72,73*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 56,754*
€ 73,254*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,64*
€ 83,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Via Guide
2-306-02000
ab € 80,81*
Ähnlich
Via Guide
2-316-02000
ab € 81,14*
Ähnlich
Via Guide
2-315-02000
ab € 81,00*
Ähnlich
Via Guide
2-317-02000
ab € 81,20*
Ähnlich
Via Guide
2-302-02000
ab € 53,18*
Ähnlich
Via Guide
2-301-02000
ab € 53,27*
Ähnlich
Via Guide
2-300-02000
ab € 53,25*
Ähnlich
Via Guide
2-307-02000
ab € 53,20*
Ähnlich
Via Guide
2-305-02000
ab € 53,25*
Ähnlich
Via Guide
2-327-02000
ab € 53,24*
Ähnlich
Via Guide
2-325-02000
ab € 53,29*
Ähnlich
Via Guide
2-412-02000
ab € 72,44*
Ähnlich
Via Guide
2-411-02000
ab € 72,40*
Ähnlich
Via Guide
2-410-02000
ab € 72,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.