| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9113410116 Herst.-Nr.: 2012530SW30 EAN/GTIN: 4260667992285 |
| |
|
| | |
| mit fester Klaue · die Last wird auf der Klaue oder dem Kopf aufgenommen · höhenverstellbar mittels selbsthemmender Sicherheitskurbel · Getriebe mit optimaler Übersetzung für einfaches Handling · mit Lastdruckbremse für maximale Sicherheit · zum Abstützen, zum Unterbauen gehobener Lasten und für Montagearbeiten · ähnlich blutorange, RAL 2002 Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 3 t | max. Hubhöhe: | 355 mm | Bauhöhe: | 735 mm | Gewicht: | 20 kg | Ausführung: | feste Klaue | Marke: | SCHEFER MIETSTAPLER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hebezug, Kurbelwinde, Stahlwinden |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 181,18* | € 201,54* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 184,27* | € 219,05* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 188,04* | € 224,51* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 189,44* | € 225,52* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 253,20* | € 297,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|