Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeck-/Ladungssicherungsnetz L.1,60m B.1,30m SPANSET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9113447165
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D004074
EAN/GTIN:
     4020749901594
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
PE geknotet · Stärke 2,5 mm · rhombische Maschenweite: 45 mm · 8 mm Randkettelung · weitere Größen auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Material: PE geknotet · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 4 x 2m Klemmschlosszurrgurten
Länge:
1,60 m
Breite:
1,30 m
Stärke:
2,5 mm
Farbe:
schwarz
Maschenweite:
45 mm
Marke:
SPANSET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gepäcknetz 1,3 x 1,6m, autonetz, spanset ladungssicherungsnetz, KFZ-Netz, Kofferraumnetz, Ladungssicherungsnetz, PKW-Netz, Sicherungsnetze
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
1
€ 5,45*
ab € 23,54*
€ 31,53*
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 23,40*
€ 32,00*
3 Tage
51
1
€ 4,99*
ab € 25,30*
€ 33,73*
2 Tage
51
2
Frei Haus
ab € 23,70*
€ 34,40*
7 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 25,83*
€ 35,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SpanSet
D004080
ab € 18,76*
Ähnlich
SpanSet
D004081
ab € 20,91*
Ähnlich
SpanSet
D004082
ab € 25,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.