Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeck-/Ladungssicherungsnetz L.3,00m B.2,00m SPANSET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9113447207
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D025965
EAN/GTIN:
     4020749101956
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
PE geknotet · Stärke 2,5 mm · rhombische Maschenweite: 45 mm · 8 mm Randkettelung · weitere Größen auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Material: PE geknotet · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
3,00 m
Breite:
2,00 m
Stärke:
2,5 mm
Farbe:
grün
Maschenweite:
45 mm
Marke:
SPANSET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Containernetz, spanset ladungssicherungsnetz, autonetz, KFZ-Netz, Kofferraumnetz, Ladungssicherungsnetz, PKW-Netz, Sicherungsnetze
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 22,66*
€ 30,64*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 22,79*
€ 30,79*
24 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 27,4036*
€ 36,9936*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,69*
€ 37,15*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 29,67*
€ 39,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.