| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9113450104 Herst.-Nr.: G30037 EAN/GTIN: 4250450414520 |
| |
|
| | |
| Tragfähigkeit von 6 - 14 kg · Maße A 180 x B 368 x C 92 x D 9 x E 10 mm · Aluminium-Druckgussgehäuse · biegsames und widerstandsfähiges Stahldrahtseil · reibungsarme Büchsen und präzise Seilführung · Sicherheitshaken und langlebige Feder · Sicherheitsaufhängung · für elektrische und pneumatische Werkzeuge, Schleif-, Polier- und Nietmaschinen, Schlagschrauber und Punktschweißzangen Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 10-14 kg | Seillänge: | 2,5 m | Seil-Ø: | 2,5 mm | Gewicht: | 4,0 kg | Modell: | mit Aluminium-Druckgussgehäuse | Marke: | PLANETA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: federzug, Federzüge |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,15* | € 247,84* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 211,17* | € 251,34* | | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 198,32* | € 251,58* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,04* | € 256,98* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,64* | € 258,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|