Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzug Trgf.8-10kg Seillänge 2,5m Seil-D.2,5mm PLANETA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-9113450108
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G30059
EAN/GTIN:
     4250450414582
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
mit automatischer Arretierung, der Seilauszug wird stufenweise beim Auszug blockiert · Seillänge 2,5 m · Seil-Ø 2,5 mm · Maße A 180 x B 368 x C 92, D 9 mm, E 10 mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
8-10 kg
Seillänge:
2,5 m
Seil-Ø:
2,5 mm
Gewicht:
3,8 kg
Marke:
PLANETA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: federzug, Federzüge
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,69*
€ 257,75*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 206,32*
€ 257,99*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,43*
€ 260,92*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 223,15*
€ 265,05*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 227,05*
€ 265,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,75*
€ 306,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,81*
€ 298,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 250,79*
€ 298,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 250,78*
€ 298,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,08*
€ 282,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 237,06*
€ 282,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 237,05*
€ 282,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 237,04*
€ 282,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 237,03*
€ 282,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,99*
€ 278,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,69*
€ 260,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.