| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9113450209 Herst.-Nr.: G10313-5 EAN/GTIN: 4250450439554 |
| |
|
| | |
| Stahlblechgehäuse pulverbeschichtet, perlhellgrau, RAL 9022 · für hohe Stabilität und optimalen Korrosionsschutz · alle Verbindungs- und Gehäuseteile sind gegen Korrosion geschützt · zuverlässige, asbestfreie Scheibenbremse hält die Last nach Beendigung des Hub- oder Senkvorgangs sicher in jeder Position · serienmäßige Überlastsicherung · Lastkette vergütet und galvanisiert nach DIN EN 818-7-T Made in Germany · geschmiedete Trag- und Lasthaken, drehbar · gegossene Hakensicherungen, verzinkt und federbelastet Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 1500 kg | Anzahl Kettenstränge: | 1 | Hubhöhe: | 5 m | Marke: | PLANETA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flaschenzug, Flaschenzüge, Hebezeug, Stirnradflaschenzüge |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 318,71* | € 368,93* | | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 300,37* | € 369,27* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 371,86* | € 429,01* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 428,92* | € 493,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|