Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L230/205xB150xH125mm PP leitfähig schwarz 25 St/Karton LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-9123448002
Herst.-Nr.:
     PLKL 3
EAN/GTIN:
     4031022005458
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
aus leitfähigem schwarzem Polypropylen, eine Bildung von elektrostatischer Aufladung wird verhindert · für einen vielseitigen Anwendungsbereich für Elektronikbauteile im Lager, Produktions- und Transportbereich · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20°C bis +60°C Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 230/205mm
Weitere Informationen:
Größe:
3
Breite:
150 mm
Farbe:
schwarz
Material:
PP leitfähig
Höhe:
125 mm
Marke:
LA-KA-PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox, Sichtlagerkästen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 5,18*
Lager 1690
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 5,22*
11 Tage
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 4,09*
€ 5,24*
10 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 5,27*
52 Tage
unbekannt
25
€ 6,90*
ab € 3,77*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 130,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.