Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L290/265xB150xH125mm PP leitfähig schwarz 25 St/Karton LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-9123448003
Herst.-Nr.:
     PLKL 3A
EAN/GTIN:
     4031022004932
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
aus leitfähigem schwarzem Polypropylen, eine Bildung von elektrostatischer Aufladung wird verhindert · für einen vielseitigen Anwendungsbereich für Elektronikbauteile im Lager, Produktions- und Transportbereich · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20°C bis +60°C Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 290/265mm
Weitere Informationen:
Größe:
3a
Breite:
150 mm
Farbe:
schwarz
Material:
PP leitfähig
Höhe:
125 mm
Marke:
LA-KA-PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtbox pp schwarz, lagersichtbox, lagersichtbox pp, Sichtlagerkästen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 6,57*
9 Tage
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 5,48*
€ 6,62*
14 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 6,65*
Lager 1690
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 7,10*
30 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 8,43*
€ 10,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 177,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.