Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten L300xB93xH83mm schwarz PP 16 St/Karton LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9123448060
Herst.-Nr.:
     VKBL300/93
EAN/GTIN:
     4031022068842
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
aus leitfähigem schwarzen Polypropylen · besonders geeignet zur Lagerung und zum Transport von Elektronikbauteilen · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
93 mm
Länge:
300 mm
Material:
PP
Höhe:
83 mm
Marke:
LA-KA-PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, la-ka-pe regalkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Lagerboxen, Regalkästen, Warenlagerungssystem
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
16
€ 5,99*
ab € 4,43*
€ 5,41*
15 Tage
nicht lagernd
16
€ 4,95*
ab € 4,28*
€ 5,45*
10 Tage
unbekannt
16
€ 5,45*
ab € 4,48*
€ 5,48*
10 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 5,51*
31 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 8,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 32 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 160 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 86,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.