Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten L300xB186xH83mm schwarz PP 8 St/Karton LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9123448062
Herst.-Nr.:
     VKBL300/186
EAN/GTIN:
     4031022068828
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
aus leitfähigem schwarzen Polypropylen · besonders geeignet zur Lagerung und zum Transport von Elektronikbauteilen · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
186 mm
Länge:
300 mm
Material:
PP
Höhe:
83 mm
Marke:
LA-KA-PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Lagerboxen, Regalkästen, Warenlagerungssystem
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
8
€ 5,99*
ab € 6,99*
€ 8,87*
13 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 6,84*
€ 8,90*
51 Tage
unbekannt
8
€ 6,90*
ab € 6,30*
€ 9,01*
10 Tage
unbekannt
8
€ 5,45*
ab € 7,69*
€ 9,52*
9 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 7,61*
€ 10,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 16 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 32 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 48 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 56 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 64 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 72 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 160 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 70,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.