Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten L400xB186xH83mm schwarz PP 8 St/Karton LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9123448065
Herst.-Nr.:
     VKBL400/186
EAN/GTIN:
     4031022068583
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
aus leitfähigem schwarzen Polypropylen · besonders geeignet zur Lagerung und zum Transport von Elektronikbauteilen · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
186 mm
Länge:
400 mm
Material:
PP
Höhe:
83 mm
Marke:
LA-KA-PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, la-ka-pe regalkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Lagerboxen, Regalkästen, Warenlagerungssystem
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
8
€ 5,99*
ab € 8,63*
€ 10,70*
14 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 8,58*
€ 10,75*
10 Tage
unbekannt
8
€ 5,45*
ab € 9,18*
€ 11,29*
15 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 9,07*
€ 11,33*
31 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 13,44*
€ 16,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 16 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 32 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 48 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 56 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 64 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 72 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 85,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.