| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9130451181 Herst.-Nr.: LOCHBLECH2VERZ. EAN/GTIN: 4052462023918 |
| |
|
| | |
| zu Kleingebindewannen · Ausführung verzinkt oder Edelstahl Weitere Informationen: | | Breite: | 470 mm | Länge: | 940 mm | Oberfläche: | verzinkt | geeignet für: | Kleingebindewanne | Material: | Stahlblech | Höhe: | 60 mm | passend für: | 25 l | Marke: | BAUER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,35* | € 45,15* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 33,91* | € 45,48* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 40,46* | € 54,31* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,43* | € 63,80* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,28* | € 71,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|