Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblechrost f.Kleingebindewanne L940xB370xH60mm 20l VA blk BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9130451185
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LOCHBLECH1V4A
EAN/GTIN:
     4052462034778
Suchbegriffe:
Auffangwanne Gitterrost
auffangwanne gitterrost bauer
auffangwanne gitterrost
zu Kleingebindewannen · Ausführung verzinkt oder Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite:
370 mm
Länge:
940 mm
Oberfläche:
blank
geeignet für:
Kleingebindewanne
Material:
Edelstahl
Höhe:
60 mm
passend für:
20 l
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lochblecheinlagen, Lochblecheinsatz, Lochblechroste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 109,95*
€ 144,11*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,25*
€ 145,06*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 146,26*
€ 181,82*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,65*
€ 195,60*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,06*
€ 172,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,39*
€ 169,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 142,38*
€ 169,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,42*
€ 161,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
ab 7 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 135,38*
€ 161,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 135,37*
€ 161,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,38*
€ 156,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bauer
KGW1 V4A
ab € 218,11*
Sonstiges
Bauer
KGW 1
ab € 77,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.