Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblechrost f.Kleingebindewanne L940xB470xH60mm 25l VA blk BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9130451186
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LOCHBLECH2V4A
EAN/GTIN:
     4052462034808
Suchbegriffe:
Auffangwanne Gitterrost
auffangwanne gitterrost bauer
auffangwanne gitterrost
zu Kleingebindewannen · Ausführung verzinkt oder Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite:
470 mm
Länge:
940 mm
Oberfläche:
blank
geeignet für:
Kleingebindewanne
Material:
Edelstahl
Höhe:
60 mm
passend für:
25 l
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lochblecheinlagen, Lochblecheinsatz, Lochblechroste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 127,19*
€ 166,14*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,29*
€ 167,35*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 168,99*
€ 209,87*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,09*
€ 230,00*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,35*
€ 199,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,83*
€ 194,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,82*
€ 194,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 163,81*
€ 194,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,11*
€ 185,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 156,10*
€ 185,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 156,09*
€ 185,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 156,06*
€ 185,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,54*
€ 179,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,29*
€ 158,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bauer
KGW2 V4A
ab € 251,27*
Sonstiges
Bauer
KGW2
ab € 81,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.