| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9130451198 Herst.-Nr.: LOCHBLECH KGW-P4 EAN/GTIN: 4052462052284 |
| |
|
| | |
| zu Kleingebindewannen Weitere Informationen: | | Breite: | 600 mm | Länge: | 1200 mm | Oberfläche: | verzinkt | geeignet für: | Kleingebindewanne | Material: | Stahlblech | Höhe: | 120 mm | passend für: | 60 l | Marke: | BAUER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,71* | € 88,36* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 70,03* | € 89,03* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,37* | € 106,04* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,28* | € 114,21* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 94,78* | € 118,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|