Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkolbenpumpe Druckg.0,3 l/Hub f.selbst schmierende Medien RAPID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9132473311
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24 004
EAN/GTIN:
     4030704240040
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
aus Druckguss · für Diesel und Heizöl · Förderleistung: 0,3 l/Hub · Fassverschraubung 50,80 mm (2″), Saugrohrlänge 840 mm · komplett mit Schlauchgarnitur 1500 mm lang · Vorrichtung für Vorhängeschloss
Weitere Informationen:
Material:
Druckguss
Förderleistung/Hub:
0,3 l/Hub
Fassgewinde:
50,80 (2ʺ) mm
passend für:
50-200-l-Fässer
Ausführung:
mit Schlauchgarnitur Länge 1500 mm
geeignet für:
selbst schmierende Medien
Marke:
RAPID
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, hand-fasspumpe rapid, drehkolbenpumpe, Behälterpumpe, Druckluftdoppelmembranpumpe, Förderpumpe, Handhebelpumpen, Handkolbenpumpen, Handpumpen, Pumpe, Pumpensets
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,35*
€ 98,02*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 80,17*
€ 98,05*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 82,31*
€ 100,35*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,41*
€ 100,76*
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 83,326*
€ 101,476*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
24 027
ab € 109,33*
Ähnlich
Rapid
24 001
ab € 105,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.