| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9133466789 Herst.-Nr.: 5.08.004-2 EAN/GTIN: 4036361110733 |
| |
|
| | |
| aus Edelstahl, mit Flammsperre · für brennbare Flüssigkeiten · ermöglicht ein leichtes Befüllen von Kanistern 10 und 20 Liter · eine Überfüllung wird verhindert · Dichtring Alveocel · mit Überwurfverschraubung aus Kunststoff, Flansch · inkl. 2 Erdungsstiften mit Anschluss des Erdungskabels unterhalb des Deckelscharniers · Klappdeckel Weitere Informationen: | | Ausführung: | für Kanister 10 l | Material: | Edelstahl | Marke: | DUEPERTHAL | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfülltrichter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 372,64* | € 407,67* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 353,76* | € 408,07* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 375,82* | € 411,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|