Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasch- u.Tauchbehälter 4,0l Stahlbl.D240xH160mm JUSTRITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9133466819
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JUT27601RD
EAN/GTIN:
     4036361011788
Suchbegriffe:
Tauch-Behälter
Tauchbehälter
Wasch-Behälter
Waschbehälter
aus Stahlblech · innen zinnbeschichtet · außen rot pulverbeschichtet · im Brandfall schmilzt die Sicherung, der Deckel klappt mittels Federkraft zu, das Feuer erlischt · die Schmelzsicherung kann leicht ersetzt werden
Weitere Informationen:
Inhalt:
4,0 l
Farbe:
rot
Material:
Stahlblech
Ø:
240 mm
Höhe:
160 mm
Marke:
JUSTRITE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: tauchbehälter stahl, tauchbehälter, tauchbehälter 4 l, Schadstoffbehälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitskannen, Sicherheitssammelbehälter, Sparanfeuchter, Verteiler- und Dosierbehälter, Wasch-/Tauchbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,41*
€ 121,17*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 99,59*
€ 121,29*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,00*
€ 121,83*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 120,36*
€ 155,15*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,17*
€ 144,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 114,73*
€ 136,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 114,72*
€ 136,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 114,71*
€ 136,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.