Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasch- u.Tauchbehälter 19,0l Stahlbl.rot D360xH360mm JUSTRITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9133466822
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JUT27605RD
EAN/GTIN:
     4036361011832
Suchbegriffe:
Tauch-Behälter
Tauchbehälter
Wasch-Behälter
Waschbehälter
aus Stahlblech · innen zinnbeschichtet · außen rot pulverbeschichtet · im Brandfall schmilzt die Sicherung, der Deckel klappt mittels Federkraft zu, das Feuer erlischt · die Schmelzsicherung kann leicht ersetzt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit PE Einsatz
Inhalt:
19,0 l
Farbe:
rot
Material:
Stahlblech
Ø:
360 mm
Füllmenge:
13 l
Höhe:
360 mm
Marke:
JUSTRITE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: tauchbehälter stahl, tauchbehälter, Schadstoffbehälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitskannen, Sicherheitssammelbehälter, Sparanfeuchter, Verteiler- und Dosierbehälter, Wasch-/Tauchbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,22*
€ 152,41*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 128,33*
€ 152,55*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,58*
€ 153,16*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,13*
€ 192,64*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,82*
€ 177,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 148,80*
€ 177,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,54*
€ 173,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 145,52*
€ 173,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 145,51*
€ 173,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 145,50*
€ 173,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 145,49*
€ 173,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,30*
€ 170,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite Safety Group
JUT27903Z0
ab € 79,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.