Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler H980xD400/640mm 120l Deckel silber KS fahrbar,Klemmvorrichtung VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9136466340
Herst.-Nr.:
     1028
EAN/GTIN:
     4030695010288
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
für 120-l-Sack · für Kunststoff- oder Papiersäcke · mit Klemmvorrichtung bzw. Gummiring · Einwurföffnung-Ø 350 mm · inkl. Bodeneinsatz Weitere technische Eigenschaften: · Einwurföffnung-Ø: 350mm · Gewicht: 8kg · Ausführung: fahrbar, Klemmvorrichtung · Ø: 400/640mm
Weitere Informationen:
Deckelfarbe:
silber (KS)
Gestell:
feuerverzinkt
für Säcke Inhalt:
120 l
Höhe:
980 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 119,69*
€ 147,01*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,49*
€ 147,02*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,14*
€ 148,52*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,44*
€ 150,06*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,97*
€ 163,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,63*
€ 194,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,27*
€ 191,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 161,25*
€ 191,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,51*
€ 185,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 155,50*
€ 185,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 155,48*
€ 185,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 155,47*
€ 185,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 155,46*
€ 185,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,76*
€ 179,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,97*
€ 158,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,27*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 112,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,00*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,93*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,142*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,35*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.