Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenunterteilungsmaterial Front-H.ab 60mm 42Muldenplatten f.Schrank-B910mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9140427451
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     903.324
EAN/GTIN:
     4014641288280
Suchbegriffe:
Arbeitstischschubladen
Schubfach Arbeitstisch
Muldenplatte
Schubkasteneinsatz
42 Muldenplatten und 60 Steckwände · Schubladeneinteilungsset für Schublade B 750 x T 600 mm Im einzelen teilen sich die Muldenplaten und Steckwände wie folgt auf: 6 Stück Muldenplatte 196 x 80 x 30 mm (LxBxH), Innenmaß Mulde 67,5 mm, passend hierzu 10 Muldensteckwände 18 Stück Muldenplatte 196 x 61 x 30 mm (LxBxH), Innenmaß Mulde 49 mm, passend hierzu 20 Muldensteckwände 18 Stück Muldenplatte 196 x 46 x 30 mm (LxBxH), Innenmaß Mulde 34 mm, passend hierzu 30 Muldensteckwände
Weitere Informationen:
Ausführung:
42 Muldenplatten
Fronthöhe:
ab 60 mm
für Schrankbreite:
910 mm
passend für:
Schublade 750 x 600 mm
für Schubladentiefe:
600 mm
Material:
Polystyrol
für Schubladenbreite:
750 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubfach arbeitstisch, Auszugboden, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 102,77*
€ 128,61*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,78*
€ 128,62*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 98,42*
€ 131,24*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,58*
€ 135,70*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,61*
€ 135,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,70*
€ 161,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,32*
€ 155,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 130,30*
€ 155,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 124,74*
€ 148,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 124,71*
€ 148,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,52*
€ 144,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.