| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9140429328 Herst.-Nr.: 55.989.000 EAN/GTIN: 7630022318123 |
| |
|
| | |
| für Schubladenschränke · für Längs - und Quertrennwände Weitere Informationen: | | Ausführung: | 8 Beschriftungen | Fronthöhe: | 50-250 mm | für Schrankbreite: | 605 mm | Material: | Kunststoff | Marke: | THURMETALL | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,91* | € 8,77* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,09* | € 25,37* | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,80* | € 30,34* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,75* | € 31,59* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 23,4908* | € 32,2108* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|