Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenunterteilungsmaterial Front-H.75mm 21 Trenn-/4 Schlitzwände LISTA


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-9140452110
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     100.334.000
EAN/GTIN:
     7612269003260
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schubladen-Innenmaße B 612 x T 612 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
21 Trenn-/4 Schlitzwände
Fronthöhe:
75 mm
Ausstattung:
Trennwände, 4 Schlitzwände, 21 Trennbleche
für Schubladentiefe:
612 mm
Material:
Stahlblech
für Schubladenbreite:
612 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,32*
€ 49,84*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 42,35*
€ 54,73*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 43,88*
€ 58,82*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 46,81*
€ 60,43*
Lager 1690
unbekannt
pro Satz
€ 5,99*
ab € 72,34*
€ 93,08*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 93,08*
€ 110,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 91,82*
€ 109,27
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 91,80*
€ 109,24
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 91,79*
€ 109,23
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 86,21*
€ 102,59
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 86,20*
€ 102,58
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 86,19*
€ 102,57
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 86,17*
€ 102,54
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 86,16*
€ 102,53
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 82,11*
€ 97,71
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 79,48*
€ 94,58
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 72,34*
€ 86,08
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.