Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenunterteilungsmaterial Front-H.100mm 21 Trenn-/4 Schlitzwände LISTA


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-9140452111
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     100.335.000
EAN/GTIN:
     7612269003277
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schubladen-Innenmaße B 612 x T 612 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
21 Trenn-/4 Schlitzwände
Fronthöhe:
100 mm
Ausstattung:
Trennwände, 4 Schlitzwände, 21 Trennbleche
für Schubladentiefe:
612 mm
Material:
Stahlblech
für Schubladenbreite:
612 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,01*
€ 65,78*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,00*
€ 70,89*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 56,80*
€ 72,61*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 58,30*
€ 74,82*
Lager 1690
unbekannt
pro Satz
€ 5,99*
ab € 74,23*
€ 95,67*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 95,67*
€ 113,85
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 94,25*
€ 112,16
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 94,23*
€ 112,13
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 94,22*
€ 112,12
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 88,41*
€ 105,21
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 88,40*
€ 105,20
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 88,38*
€ 105,17
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 88,37*
€ 105,16
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 88,36*
€ 105,15
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 84,29*
€ 100,31
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 81,71*
€ 97,23
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 74,23*
€ 88,33
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.