Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterteilungsmaterial Front-H.85mm Muldenplatten 5-muldig f.Schubladen-B.540mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9141427320
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     903.072
EAN/GTIN:
     4014641063092
Suchbegriffe:
Arbeitstischschubladen
Schubfach Arbeitstisch
Muldenplatte
Hängeschublade
Muldenteile und Muldenwände aus Polystyrol
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muldenplatten 5-muldig
Fronthöhe:
85 mm
Material:
Kunststoff
für Schubladenbreite:
540 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 31,64*
€ 43,47*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 31,95*
€ 43,86*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 32,06*
€ 43,90*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 33,75*
€ 48,10*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 37,55*
€ 50,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.