Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterteilungsmaterial Front-H.85mm Muldenplatten 6-muldig f.Schubladen-B.540mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9141427321
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     903.073
EAN/GTIN:
     4014641063108
Suchbegriffe:
Arbeitstischschubladen
Schubfach Arbeitstisch
Muldenplatte
Schubkasteneinsatz
Muldenteile und Muldenwände aus Polystyrol
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muldenplatten 6-muldig
Fronthöhe:
85 mm
Material:
Kunststoff
für Schubladenbreite:
540 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 33,54*
€ 45,97*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 33,55*
€ 46,02*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,04*
€ 49,12*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 35,59*
€ 50,69*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 48,55*
€ 63,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 7 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.