Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden f.Schraubregal B1000xT500mm Trgf.100kg Stahlbl.silber verz.META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9147456108
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     2003090
EAN/GTIN:
     4026212047486
Suchbegriffe:
Boden Schraubregal
Schraubregalboden
Zusatzboden Schraubregal
Fach-Boden
passend für Schraubregalsysteme · höhenverstellbar im Raster von 25 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: für Schraubregal
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Tragfähigkeit pro Fachboden:
100 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
25
€ 7,90*
ab € 16,05*
€ 22,44*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,57*
€ 25,72*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,64*
€ 26,97*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 27,43*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 34,51*
€ 47,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 7 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.