Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9147456128 Herst.-Nr.: 20068057 EAN/GTIN: 4026212089783 |
| |
|
| | |
| passend für Schraubregalsysteme · höhenverstellbar im Raster von 25 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: für Schraubregal Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Oberfläche: | kunststoffbeschichtet | Farbe: | lichtgrau, RAL 7035 | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 100 kg | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 300 mm | Marke: | META | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Fix 100 Regal, Meta Fix 100 Regal, Regal Fix 100, Regal Meta Fix 100, Auflage Schwerlastregal, Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden stahl, fachboden, Fachböden, Fachböden für Schraubregal, Regalböden, Zusatzboden |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,17* | € 20,25* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,47* | € 23,11* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,73* | € 23,48* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,07* | € 37,81* | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,81* | € 39,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|