Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden f.Schraubregal B1000xT400mm Trgf.100kg Stahlbl.grau ku.-besch.META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9147456138
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20068058
EAN/GTIN:
     4026212089790
Suchbegriffe:
Boden Schraubregal
Schraubregalboden
Zusatzboden Schraubregal
Fach-Boden
passend für Schraubregalsysteme · höhenverstellbar im Raster von 25 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: für Schraubregal
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Tragfähigkeit pro Fachboden:
100 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
400 mm
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,97*
€ 23,01*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,75*
€ 23,18*
20 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 19,21*
€ 26,30*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,56*
€ 26,79*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 40,29*
€ 54,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.