Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden f.Schraubregal B1000xT300mm Trgf.230kg Stahlbl.silber verz.5 St./KT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9147458906
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20069776
EAN/GTIN:
     4026212098839
Suchbegriffe:
Boden Schraubregal
Schraubregalboden
Zusatzboden Schraubregal
Fach-Boden
für den universellen Einsatz · Basis für maßgeschneiderte Regale in Verbindung mit Winkelprofilen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: für Schraubregal
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Inhalt:
5
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Tragfähigkeit pro Fachboden:
230 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
300 mm
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden stahl, fachboden, Ablageboden, Fachböden, Fachböden für Schraubregal, Fachböden-Regale, Regalböden, Zusatzboden
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,37*
€ 117,74*
35 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 88,34*
€ 117,86*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,72*
€ 120,51*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 95,42*
€ 121,35*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,68*
€ 121,82*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 117,74*
€ 140,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 114,97*
€ 136,81
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 114,96*
€ 136,80
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 114,95*
€ 136,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 107,92*
€ 128,42
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 107,90*
€ 128,40
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 107,89*
€ 128,39
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 107,88*
€ 128,38
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 107,87*
€ 128,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,74*
€ 125,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,37*
€ 109,92
pro Paket
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
20084543
ab € 1,34*
Zubehör
META
20084545
ab € 3,03*
Zubehör
META
2001900
ab € 0,37*
Zubehör
META
20073581
ab € 0,19*
Zubehör
META
20084890
ab € 4,13*
Zubehör
META
20084891
ab € 5,88*
Zubehör
META
20074965
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.