Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden f.Schraubregal B1300xT400mm Trgf.230kg Stahlbl.silber verz.2 St./KT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9147458911
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20069786
EAN/GTIN:
     4026212098938
Suchbegriffe:
Boden Schraubregal
Schraubregalboden
Zusatzboden Schraubregal
Fach-Boden
für den universellen Einsatz · Basis für maßgeschneiderte Regale in Verbindung mit Winkelprofilen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: für Schraubregal
Weitere Informationen:
Breite:
1300 mm
Inhalt:
2
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Tragfähigkeit pro Fachboden:
230 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
400 mm
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden stahl, fachboden, Ablageboden, Fachböden, Fachböden für Schraubregal, Fachböden-Regale, Regalböden, Zusatzboden
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 61,66*
€ 79,40*
Lager 1690
unbekannt
pro Paket
€ 5,99*
ab € 69,11*
€ 88,95*
15 Tage
22
pro Paket
Frei Haus
ab € 69,26*
€ 89,04*
52 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 54,95*
€ 90,07*
6 Tage
unbekannt
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 70,64*
€ 90,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,95*
€ 105,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,89*
€ 103,40
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 86,88*
€ 103,39
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 86,87*
€ 103,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,49*
€ 99,35
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 83,48*
€ 99,34
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 83,47*
€ 99,33
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 83,45*
€ 99,31
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 83,44*
€ 99,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,88*
€ 96,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,11*
€ 82,24
pro Paket
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
20084543
ab € 1,31*
Zubehör
META
20084545
ab € 3,09*
Zubehör
META
2001900
ab € 0,37*
Zubehör
META
20073581
ab € 0,19*
Zubehör
META
20084890
ab € 4,23*
Zubehör
META
20084891
ab € 5,88*
Zubehör
META
20074965
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.