Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden f.Schraubregal B1000xT400mm Trgf.100kg Stahlbl.grau ku.-besch.6 St./KT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9147458917
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20069771
EAN/GTIN:
     4026212098785
Suchbegriffe:
Boden Schraubregal
Schraubregalboden
Zusatzboden Schraubregal
Fach-Boden
für den universellen Einsatz · Basis für maßgeschneiderte Regale in Verbindung mit Winkelprofilen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: für Schraubregal
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Inhalt:
6
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Tragfähigkeit pro Fachboden:
100 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
400 mm
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, fachboden 1000x400mm, boden schraubregal, fachboden stahl, Ablageboden, Fachböden, Fachböden für Schraubregal, Fachböden-Regale, Regalböden, Zusatzboden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,12*
€ 142,81*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,31*
€ 142,96*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 113,21*
€ 145,41*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,28*
€ 146,01*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,57*
€ 155,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 142,81*
€ 169,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 138,64*
€ 164,98
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 138,63*
€ 164,97
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 138,61*
€ 164,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 132,59*
€ 157,78
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 132,58*
€ 157,77
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 132,56*
€ 157,75
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 132,55*
€ 157,73
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 132,54*
€ 157,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 126,54*
€ 150,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 111,12*
€ 132,23
pro Paket
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
20084543
ab € 1,32*
Zubehör
META
20084545
ab € 3,32*
Zubehör
META
2001900
ab € 0,41*
Zubehör
META
20073581
ab € 0,20*
Zubehör
META
20084890
ab € 4,53*
Zubehör
META
20084891
ab € 5,88*
Zubehör
META
20074965
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.