Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden f.Schraubregal B1300xT600mm Trgf.230kg Stahlbl.grau ku.-besch.2 St./KT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9147458927
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20069791
EAN/GTIN:
     4026212098983
Suchbegriffe:
Boden Schraubregal
Schraubregalboden
Zusatzboden Schraubregal
Fach-Boden
für den universellen Einsatz · Basis für maßgeschneiderte Regale in Verbindung mit Winkelprofilen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: für Schraubregal
Weitere Informationen:
Breite:
1300 mm
Inhalt:
2
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Tragfähigkeit pro Fachboden:
230 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
600 mm
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, meta fachboden 1300mm x 40 mm, boden schraubregal, fachboden stahl, Ablageboden, Fachböden, Fachböden für Schraubregal, Fachböden-Regale, Regalböden, Zusatzboden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,51*
€ 119,87*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,01*
€ 119,91*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,55*
€ 122,65*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 97,43*
€ 124,85*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,17*
€ 125,29*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 119,91*
€ 142,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 116,34*
€ 138,44
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 116,33*
€ 138,43
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 116,31*
€ 138,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 111,02*
€ 132,11
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 111,01*
€ 132,10
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 111,00*
€ 132,09
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 110,98*
€ 132,07
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 110,97*
€ 132,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 107,45*
€ 127,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 93,01*
€ 110,68
pro Paket
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
20084543
ab € 1,33*
Zubehör
META
20084545
ab € 2,91*
Zubehör
META
2001900
ab € 0,36*
Zubehör
META
20073581
ab € 0,19*
Zubehör
META
20084890
ab € 3,97*
Zubehör
META
20084891
ab € 5,90*
Zubehör
META
20074965
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.