Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecktrennblech Multiplus T500xH390mm lichtgrau pulv.SCHULTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9147466465
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     32370-25
EAN/GTIN:
     4004514239020
Suchbegriffe:
Fachteiler für Steckregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Durchgehender Fachteiler
Unterteilung der Fachböden zur Kleinteilelagerung · Montage erfolgt durch einfaches Einstecken in den Fachboden · pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · Lichte Höhe = Höhe + 10 mm Für Fachböden Tragfähigkeit 150 kg
Weitere Informationen:
Oberfläche:
pulverbeschichtet
passend für:
Fachboden Tragfähigkeit 150 kg
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Tiefe:
500 mm
Höhe:
390 mm
Marke:
SCHULTE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fachteiler durchgehend, Stecktrennblech, fachteiler für steckregal, Regal, Stecktrennbleche
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,43*
€ 11,48*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,90*
€ 12,72*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,37*
€ 13,76*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,18*
€ 14,37*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 18,77*
€ 25,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.