Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecktrennblech Multiplus T600xH400mm silber verz.SCHULTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9147466477
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12394-40
EAN/GTIN:
     4004514221636
Suchbegriffe:
Fachteiler für Steckregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Lagerregal Metallplatte
Unterteilung der Fachböden zur Kleinteilelagerung · Montage erfolgt durch einfaches Einstecken in den Fachboden · verzinkt · Lichte Höhe = Höhe + 10 mm Für Fachböden Tragfähigkeit 250 kg
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
passend für:
Fachboden Tragfähigkeit 250 kg
Farbe:
silber
Tiefe:
600 mm
Höhe:
400 mm
Marke:
SCHULTE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.