Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecktrennblech Multiplus T600xH400mm lichtgrau pulverbesch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9147466487
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     32374-40
EAN/GTIN:
     4004514221797
Suchbegriffe:
Fachteiler für Steckregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Durchgehender Fachteiler
Unterteilung der Fachböden zur Kleinteilelagerung · Montage erfolgt durch einfaches Einstecken in den Fachboden · pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · Lichte Höhe = Höhe + 10 mm Für Fachböden Tragfähigkeit 250 kg
Weitere Informationen:
Oberfläche:
pulverbeschichtet
passend für:
Fachboden Tragfähgiekit 250 kg
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Tiefe:
600 mm
Höhe:
400 mm
Marke:
SCHULTE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fachteiler durchgehend, Stecktrennblech, fachteiler für steckregal, Regal, Stecktrennbleche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.