Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecktrennblech Multiplus T800xH200mm lichtgrau pulverbesch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9147466488
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     32376-40
EAN/GTIN:
     4004514239075
Suchbegriffe:
Fachteiler für Steckregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Durchgehender Fachteiler
Unterteilung der Fachböden zur Kleinteilelagerung · Montage erfolgt durch einfaches Einstecken in den Fachboden · pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · Lichte Höhe = Höhe + 10 mm Für Fachböden Tragfähigkeit 250 kg
Weitere Informationen:
Oberfläche:
pulverbeschichtet
passend für:
Fachboden Tragfähgiekit 250 kg
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Tiefe:
800 mm
Höhe:
200 mm
Marke:
SCHULTE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fachteiler durchgehend, Stecktrennblech, fachteiler für steckregal, Regal, Stecktrennbleche
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
50
1
€ 9,50*
ab € 9,25*
€ 13,30*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,43*
€ 13,50*
37 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,00*
€ 14,04*
32 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 10,19*
€ 14,42*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 22,66*
€ 31,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.