Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriematte Zuschnitt B1000xS12,5mm fein gefräst schwarz PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9149455142
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     90001
EAN/GTIN:
     4250619602386
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
arbeitsplatz-bodenbelag b.1000mm sc...
schwarz · Rost aus 100% Recycling-PVC, dadurch besonders günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis · gute Rutschsicherheit an Arbeitsplätzen durch geriffelte Profilierung des Obermaterials · Stärke 12,5 mm · Gewicht 5,5 kg/m² · Rutschhemmung R10/V 10 nach DIN 51130 Weitere technische Eigenschaften: · Material: PVC
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
fein gefräst
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Zuschnitt
Stärke:
12,5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bodenrost pvc, bodenrost, Bodenbeläge, Fußbodenbelag, Industriematten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 77,03*
€ 96,53*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,19*
€ 96,63*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,85*
€ 97,43*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 77,85347*
€ 97,43347*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 81,80*
€ 102,36*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 96,53*
€ 114,87
pro Meter
ab 2 Meter
€ 94,44*
€ 112,38
pro Meter
ab 3 Meter
€ 94,43*
€ 112,37
pro Meter
ab 4 Meter
€ 94,42*
€ 112,36
pro Meter
ab 5 Meter
€ 90,09*
€ 107,21
pro Meter
ab 6 Meter
€ 90,08*
€ 107,20
pro Meter
ab 7 Meter
€ 90,07*
€ 107,18
pro Meter
ab 8 Meter
€ 90,06*
€ 107,17
pro Meter
ab 9 Meter
€ 90,04*
€ 107,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 88,05*
€ 104,78
pro Meter
ab 500 Meter
€ 77,03*
€ 91,67
pro Meter
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99020
ab € 10,23*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99019
ab € 9,32*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99021
ab € 12,86*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99010
ab € 11,53*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99011
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.