Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L1500xB900xS9mm schwarz PVC Hammerschlagoptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9149455259
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AF010002
EAN/GTIN:
     5060087950013
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
mit Hammerschlag-Oberfläche · einlagige, ergonomische Matte mit griffiger Oberfläche · 100% geschlossenzelliger PVC-Schaum · Materialstärke 9 mm · Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C · für leichte bis mittlere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen · lose verlegbar · Rutschhemmung R10 nach EN13552 · Brandschutzklasse B2 nach DIN54332/DIN4102
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Länge:
1500 mm
Oberfläche:
Hammerschlagoptik
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Fertigmatte
Stärke:
9 mm
Material:
PVC
Marke:
COBA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag pvc, anti ermüdungsmatte, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 39,83*
€ 51,36*
1
€ 8,95*
ab € 38,81*
€ 51,38*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 44,44*
€ 56,00*
1
€ 4,95*
ab € 44,24*
€ 56,05*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 73,73*
€ 91,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
C26585
ab € 43,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.