Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Zuschnitt B900xS9mm schwarz PVC p.Laufmeter COBA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9149455260
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AF010003C
EAN/GTIN:
     5060087950037
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
mit Hammerschlag-Oberfläche · einlagige, ergonomische Matte mit griffiger Oberfläche · 100% geschlossenzelliger PVC-Schaum · Materialstärke 9 mm · Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C · für leichte bis mittlere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen · lose verlegbar · Rutschhemmung R10 nach EN13552 · Brandschutzklasse B2 nach DIN54332/DIN4102
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Oberfläche:
Hammerschlagoptik
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Zuschnitt
Stärke:
9 mm
Material:
PVC
Marke:
COBA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag pvc, anti ermüdungsmatte, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 29,54*
€ 39,95*
37 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 29,86*
€ 40,52*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 31,99*
€ 43,14*
19 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 36,40*
€ 45,27*
Lager 1690
unbekannt
1
pro Meter
€ 5,99*
ab € 50,74*
€ 65,32*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 65,32*
€ 77,73
pro Meter
ab 2 Meter
€ 63,81*
€ 75,93
pro Meter
ab 3 Meter
€ 63,80*
€ 75,92
pro Meter
ab 4 Meter
€ 63,78*
€ 75,90
pro Meter
ab 5 Meter
€ 60,80*
€ 72,35
pro Meter
ab 6 Meter
€ 60,79*
€ 72,34
pro Meter
ab 7 Meter
€ 60,77*
€ 72,32
pro Meter
ab 8 Meter
€ 60,76*
€ 72,30
pro Meter
ab 9 Meter
€ 60,75*
€ 72,29
pro Meter
ab 10 Meter
€ 59,64*
€ 70,97
pro Meter
ab 20 Meter
€ 56,60*
€ 67,35
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 50,74*
€ 60,38
pro Meter
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
AF010002
ab € 38,81*
Sonstiges
Coba Plastics
AF010001
ab € 16,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.