Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L1500xB900xS9mm grau PVC COBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9149455262
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AF060002
EAN/GTIN:
     5060087950112
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
mit Hammerschlag-Oberfläche · einlagige, ergonomische Matte mit griffiger Oberfläche · 100% geschlossenzelliger PVC-Schaum · Materialstärke 9 mm · Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C · für leichte bis mittlere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen · lose verlegbar · Rutschhemmung R10 nach EN13552 · Brandschutzklasse B2 nach DIN54332/DIN4102
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Länge:
1500 mm
Oberfläche:
Hammerschlagoptik
Farbe:
grau
Ausführung:
Fertigmatte
Stärke:
9 mm
Material:
PVC
Marke:
COBA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag pvc, anti ermüdungsmatte, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 39,80*
€ 53,20*
1
€ 8,95*
ab € 38,59*
€ 53,23*
1
€ 4,95*
ab € 44,33*
€ 58,03*
4 Tage
17
1
Frei Haus
ab € 46,69*
€ 62,43*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 74,31*
€ 95,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 7 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.